Rollen-Niederzugsbacken-Paar 160 mm

Artikel-Nr.: 362460 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Backenbreite 160 mm
passend zu Farbcode TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362460 160
EAN / GTIN 4250364400428
Herstellernummer 6921034005131

Beschreibung

Verwendung:

Die Zusatzbacken erweitern die Einsatzmöglichkeiten um ein Vielfaches. Hydraulische Ausgleichsbacken für Mehrfachspannung von Rundmaterial oder zum Spannen von Werkstücken mit Oberflächenabweichungen auf Anfrage.

Passend für:

GARANT-NC Nr. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nr. 362010.
ALLMATIC Nr. 362250362300 sowie mit Grundbacke Nr. 361500361520 passend für Version NC8. Adapterbacken Nr. 361600, 361620 auch passend für alle NC-Versionen.

Hinweis:

Befestigungsschrauben separat bestellen Nr. 362621 M10×23.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb