• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Schraubendreher easyTorque fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 0,9 Nm

Artikel-Nr.: 36240
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 36240
EAN / GTIN 4010995362409
Herstellernummer 36240
L-Nummer L60070 2027

Beschreibung

Beschreibung:

  • Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen
  • Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge
  • Einen kontrollierten Schraubenanzug ohne Materialbeschädigung und Nacharbeit? Kein Problem mit dem Drehmoment-Schraubendreher easyTorque, der eine prozesssichere Anwendung ermöglicht
  • Dank eines Klicksignals beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts bleibt das Werkstück unbeschädigt und schützt Sie vor Gewährleistungsanspüchen
  • Der handgerechte Mehrkomponenten-Griff ermöglicht eine optimale Kraftübertragung und schont dabei Ihre Gesundheit
  • Weiterhin ist der Drehmoment-Schraubendreher durch einen Aufdruck am Griffende schnell zu identifizieren und ist zudem kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859
  • Mit einer unempfindlichen Mechanik gegenüber industriellen Schmierstoffen ist der Drehmoment-Schraubendreher Ihr perfekter Begleiter für komfortables Arbeiten
  • Hergestellt in Anlehnung an die Norm EN ISO 6789 erfüllt das Drehmomentwerkzeug eine Auslösegenauigkeit von +/- 10%
  • Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten
  • In Anlehnung an DIN EN ISO 6789
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb