• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Schraubendreher easyTorque fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 0,6 Nm

Artikel-Nr.: 36230
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 36230
EAN / GTIN 4010995362300
Herstellernummer 36230
L-Nummer L60070 2396

Beschreibung

Beschreibung:

  • Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
  • Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge.
  • Genauigkeit: ±10%
  • Griff: Handgerechter Mehrkomponenten-Griff ermöglicht optimale Kraftübertragung.
  • Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.
  • Griff: Unempfindliche Mechanik gegenüber industriellen Schmierstoffen.
  • Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859.
  • Einen kontrollierten Schraubenanzug ohne Materialbeschädigung und Nacharbeit? Kein Problem mit dem Drehmoment-Schraubendreher easyTorque, der eine prozesssichere Anwendung ermöglicht. Dank eines Klicksignals beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts bleibt das Werkstück unbeschädigt und schützt Sie vor Gewährleistungsanspüchen. Der handgerechte Mehrkomponenten-Griff ermöglicht eine optimale Kraftübertragung und schont dabei Ihre Gesundheit. Weiterhin ist der Drehmoment-Schraubendreher kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859. Mit einer unempfindlichen Mechanik gegenüber industriellen Schmierstoffen ist der Drehmoment-Schraubendreher Ihr perfekter Begleiter für komfortables Arbeiten. Hergestellt in Anlehnung an die Norm EN ISO 6789 erfüllt das Drehmomentwerkzeug eine Auslösegenauigkeit von +/- 10%.
  • Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • In Anlehnung an DIN EN ISO 6789.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (mm): 4 mm
  • Drehmomentwert fix (Nm): 0.6 Nm
  • Toleranz (%): 10 %
  • Griffdurchmesser (mm): 34 mm
  • Länge Griff (mm): 130 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb