{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | Metrisch | |
Spannbereich b | 0 mm - 232 mm | |
Spannkraft | 36 kN | |
Grundkörperhöhe c +/- 0,012 | 73 mm | |
Backenhöhe C | 44,5 mm | |
Backenbreite A | 151 mm | |
Grundkörperlänge a | 427 mm | |
Grundkörperbreite B | 186 mm | |
L1 | 101,6 mm | |
L2 | 58,7 mm | |
L3 | 90,5 mm | |
Bohrungsabstand f | 98,4 mm | |
Schlüsselweite SW | 19 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | NC-HOLEX | |
Schnellverstellung | nein | |
Backen auswechselbar | ja | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer |
362175 150M
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406384081
Kopieren |
|
Herstellernummer |
362175 150M
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |