Modular Element beweglich (Stück), für Backenbreite: 125mm

Artikel-Nr.: 362145 125
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Backenbreite 125 mm
passend zu Farbcode Gerardi 125
Produktart Spannelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362145 125
EAN / GTIN 2050001077585
Herstellernummer 2.10.22000

Beschreibung

Ausführung:

  • Maschinenschraubstock mit Niederzugbacken.
  • Einfache mechanische Betätigung (bis 3,5 t).
  • Leichtes Einstellen der Spannweite.
  • Einsatzgehärtet HRC 60.

Lieferumfang:

2 Stück Nutensteine Nr. 362160 Gr. 16/16.

Hinweis:

Andere Passnutensteine siehe Nr. 362160.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb