Winkel-Aufsatzbacke (Stück), für Backenbreite: 125mm

Artikel-Nr.: 362132 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Backenbreite 125 mm
passend zu Farbcode Modular HOLEX 125
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362132 125
EAN / GTIN 4045197708274
Herstellernummer 362132 125

Beschreibung

Passend für:

Modular Schraubstock Nr. 362110.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb