Prismenbacke (Stück), für Backenbreite: 150mm

Artikel-Nr.: 362127 150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Backenbreite 150 mm
passend zu Farbcode Modular HOLEX 150
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362127 150
EAN / GTIN 4045197708267
Herstellernummer 362127 150

Beschreibung

Passend für:

Modular Schraubstock Nr. 362110.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Prismenbacke (Stück), für Backenbreite: 150mm

Prismenbacke (Stück), für Backenbreite: 150mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
162,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
89,40 €
für Backenbreite 150 mm
passend zu Farbcode Modular HOLEX 150 NC-HOLEX
Produktart Schraubstock-Backen Schraubstock-Backen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb