Spannbacke mit Prismen, andere Seite mit Längsrillen, für Backenbreite: 135mm

Artikel-Nr.: 362079 135
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Backenbreite 135 mm
passend zu Farbcode HD-Spanner
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362079 135
EAN / GTIN 2050001761149
Herstellernummer 362079 135

Beschreibung

Passend für:

Hochdruck-Maschinenschraubstock Nr. 362075.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb