{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Typ | 200 | |
Backenbreite b | 202 mm | |
Backenhöhe h | 85 mm | |
Höhe h1 | 24 mm | |
Backenlänge l | 100 mm | |
Länge l1 | 38 mm | |
passend zu Farbcode | TC; LC; NC8 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 361600 200 | |
EAN / GTIN | 4250364400893 | |
Herstellernummer | 6921294011231 |