Stufenbacke fix 160

Artikel-Nr.: 361420 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite b 160 mm
    Backenhöhe h 50 mm
    Höhe h1 25 mm
    Backenlänge l 104 mm
    Länge l1 54 mm
    für Typ 160
    passend zu Farbcode TC; LC; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 361420 160
    EAN / GTIN 4250364401128
    Herstellernummer 6921704006731

    Beschreibung

    Ausführung:

    Backe fest.
    Gr. 90, 125 und 160 mit Click-Schnellwechselsystem, bei Nr. 361440 nur in den Gr. 90 und 125.
    Gewinde zur Aufnahme der HD-Backen, bei den Größen 125 und 160.

    Verwendung:

    Zum Spannen von parallel vorbearbeiteten Werkstücken. Gewinde M10 und M6 zur Aufnahme von Vorsatzbacken mit Click-Schnellwechselsystem für Click-Leisten und Backen.
    Aufnahme von Stufenleisten auf hoher Seite oder Stufenseite (Nr. 361950; 361960; 361970).

    Werkstoff:

    Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

    Passend für:

    Alle Typen TC, LC, Garant-NC, Titan und bisherige Ausführung NC.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsschrauben. 1 Stufenbacke.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb