Trägerbacke pendel mobil 125

Artikel-Nr.: 361336 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Typ 125
    Backenbreite b 97 mm
    c 24 mm
    Backenhöhe h 20 mm
    Backenlänge l 189 mm
    passend zu Farbcode LCV125G; Titan2/TitanSense
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 361336 125
    EAN / GTIN 4250364402415
    Herstellernummer 6921734072842

    Beschreibung

    Verwendung:

    Trägerbacke mobil pendelnd dient zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen und ist zum Spannen ungleichmäßiger Werkstücke notwendig.

    Passend für:

    Titan 2 Nr. 361302.

    Hinweis:

    Keilaufnahmen + Zubehör Nr. 361341361352, Grippeinsätze Nr. 361238361250.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb