{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
l Einheit | 260 mm | |
b Einheit | 110 mm | |
h Einheit | 30 mm | |
l Display | 70 mm | |
b Display | 35 mm | |
Betriebstemperatur | 10 Grad - 40 Grad | |
Gewicht | 0,65 kg | |
Typ | CA | |
Energieversorgung | Akkubetrieben; Batteriebetrieben | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Produktart | Schraubstock-Zubehör |
Artikelnummer | 361306 CA | |
EAN / GTIN | 4250364402897 | |
Herstellernummer | 6961001000031 |