Stufenbacke mobil, für Backenbreite: 125mm

Artikel-Nr.: 361295 125
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 125 mm
c 24 mm
c1 59 mm
Backenhöhe h 39,5 mm
Höhe h1 19 mm
Backenlänge l 82 mm
passend zu Farbcode Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361295 125
EAN / GTIN 4045197912428
Herstellernummer 361295 125

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet, gehärtet und geschliffen. Inklusive Befestigungsschrauben.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Vorsatzbacken Nr. 361140-361151.

Werkstoff:

Gehärteter Stahl.

Passend für:

Nr. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G sowie Allmatic Titan 1 und Allmatic SC125.

Hinweis:

Montage der Vorsatzbacken mittels einer M6-Schraube.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb