Adapterplatte für XTRIC-Aufsatzbacke mobil 125 mm

Artikel-Nr.: 361293 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe h 20,5 mm
Länge l 91 mm
passend zu Farbcode Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produktart Adapterplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361293 125
EAN / GTIN 4067263708070
Herstellernummer 361293 125

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und geschliffen. Inklusive Befestigungsschrauben.

Vorteil:

Vorhandene NC-Spanner von GARANT oder Allmatic können mit XTRIC-Aufsatzbacken verwendet werden.

Verwendung:

Zur Aufnahme der XTRIC-Aufsatzbacke Größe 125.

Werkstoff:

Gehärteter Stahl.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 363010 125 bis 363037 125.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb