Ausführung:
- Optimal für den Einsatz auf 5-Achs-Bearbeitungszentren.
- Konstante Spannkraft mittels wartungsarmer Teleskopspindel. Störkontur bleibt unverändert.
- Werkzeugloser Backenwechsel durch Schnellverschluss.
- Serienmäßig mit Aufnahmebohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200.
- Spannkraft 40 kN bei 50 Nm linear.
- Maximale Flexibilität: Universal-Schnellwechsel-Backe für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen; dadurch Rüstzeitreduzierung und weniger Krafteinsatz nötig. Kompatibel zu den Mobilbacken von CentroGripp, T-Rex, NC8 und TITAN 2 via Backenadapter.
- Erfassung der Spannkraft mit allen kompatiblen Backen, durch integrierte Messeinheit (Gr. 125CONNECT) in der Spindel, möglich. Sendeweite bis zu 20 m. Einfaches & schnelles Wechseln der Batterie. Betriebstemperatur zwischen 10° C und 40° C. QR-Code für schnellen Zugriff auf technische Informationen, Zubehör, Ersatzteile und Service auf dem Typenschild.
- Konventionelles Spannen und Grippspannen mit intelligenter Spannkraftüberwachung.
- Überwachung der Spannkraft beim Spannen und während der Bearbeitung durch integriertes, elektronisches Messsystem. Anzeige direkt auf robustem und spritzwassergeschütztem Display und via kabelloser Übertragung an Endgerät (via Bluetooth (BLE)).
Lieferumfang:
Handkurbel, Torx T10 Schlüssel, Quick Start Guide.
Sonderzubehör:
Drehmomentschlüssel Nr.
656050 Gr. 120, 6-kant Schraubendrehereinsatz Nr.
643229 Gr. 10, Aufsatzbacken Nr.
361275 −
361285, Spannpratzen Nr.
361289, Spannbolzen Nr.
360025 Gr. 25M10 bzw. 25M10/138; Backenadapter Nr.
361285, Grippleiste Nr.
361280, Spindelverlängerung Nr.
361287. Weiteres Zubehör auf Anfrage.