Aufsatzbacke glatt 38

Artikel-Nr.: 361260 38
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 70 mm
b1 38 mm
Höhe h1 27,1 mm
passend zu Farbcode TeleCentric
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361260 38
EAN / GTIN 4250364403054
Herstellernummer 6921544020031

Beschreibung

Ausführung:

3,5 mm Auflagefläche, 5 mm Spannhöhe.

Passend für:

TeleCentric 5-Achs-Spanner Nr. 361255

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb