Spanneinsatz mit Beschichtung Höhe 5,2 − 6,7 mm glatt 1

Artikel-Nr.: 361245 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spanneinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361245 1
EAN / GTIN 4250364401555
Herstellernummer 6921884037000

Beschreibung

Verwendung:

Grippeinsatz mit Spitzen, z. B. für Rohteilspannung. Spanneinsatz glatt mit Beschichtung z. B. zum Spannen vorbearbeiteter Werkstücke. Grippeinsatz rund mit Spitzen für randnahes Bohren und für zusätzlichen Freiraum unter Werkstück.

Passend für:

Allmatic Backen Nr. 361206361354. GARANT Xpent Aufsatzbacken Nr. 361128 und 361129. GARANT Xtric Aufsatzbacke 363038 125.

Sonderzubehör:

Einschraubhilfe Nr. 361251 Gr. 1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb