Grippbacke, für T-Rex / Centro Gripp mobil 64

Artikel-Nr.: 361218 64
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 96 mm
b1 64 mm
c 12 mm
c1 22 mm
Backenhöhe h 55 mm
Höhe h1 52 mm
Höhe h2 35 mm
Höhe h3 14 mm
Backenlänge l 62,5 mm
Stufe s 4 mm
für Typ 64
passend zu Farbcode T-Rex; Centro Gripp
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361218 64
EAN / GTIN 4250364402286
Herstellernummer 6921534036031

Beschreibung

Ausführung:

Starre Bauform gegen Vibrationen bei hochkant gespannten Teilen. Zusätzliche Spannflächen, beidseitig geschliffen.

Verwendung:

Für rechteckige Werkstücke (Sägeschnitt) // ≤ 0,5 mm

Passend für:

Bewegliche Backen für T-Rex Nr. 361202 und Centro Grip 361180.