{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 124,4 mm | |
Backenhöhe h | 26 mm | |
Höhe h1 | 14 mm | |
Stufe s | 5 mm | |
e | 21 mm | |
Spannweite S3 | 9 − 67 / 9 − 162 mm | |
Spannweite S4 | 48 − 114 / − mm | |
Spannweite S5 | 100 − 183 / 102 − 256 mm | |
für Typ | 125 | |
passend zu Farbcode | T-Rex; Centro Gripp | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 361215 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401449 | |
Herstellernummer | 6921884002041 |