Ersatzschraube Xpent M12X25

Artikel-Nr.: 361171 M12X25
Setpreis 2 Stück (4,80 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M12
Länge 25 mm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361171 M12X25
EAN / GTIN 2050001921611
Herstellernummer 361171 M12X25

Beschreibung

Ausführung:

Festigkeit 10.9.

Verwendung:

Zur Befestigung der Aufsatzbacken Baugröße 1S, 1 und 2.

Lieferumfang:

Paarweise.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb