Fräser für Grippeinsatz 1

Artikel-Nr.: 361169 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 3,3 mm
Zähnezahl Z 3
Schneidenlänge Lc 12 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Produktart Fasenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361169 1
EAN / GTIN 4062406286606
Herstellernummer 361169 1

Beschreibung

Ausführung:

V = 80 – 120 m/min, Fz = 0,02 mm pro Zahn, 3-schneidig.

Verwendung:

Zum Fräsen der Plattensitze für die Grippeinsätze Nr. 361163.

Hinweis:

Für die Fertigung von Spannbacken empfehlen wir, Materialien wie z.B. Stahl, mit einer Festigkeit von min. Rm 800 N/mm2, oder mit einer höheren Festigkeit zu verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb