Grippeinsatz-Set, 10-teilig, Typ: S

Artikel-Nr.: 361163 S
Setpreis 10 Stück (34,00 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Grippeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361163 S
EAN / GTIN 4062406090302
Herstellernummer 361163 S

Beschreibung

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken mit hoher Stabilitätsanforderung.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105361110.
Grippaufsatzbacken Nr. 361128 100SG und 361128 125SG.

Passend für:

Werkstoff: Stahl bis 980N/mm2

Sonderzubehör:

Ersatzschraube Nr. 361164.

Hinweis:

Fräser für Plattensitz siehe Ersatzteilliste.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb