Auflageblech für Niederzugsystem, Typ/Auflagehöhe (B/H): 100/120

Artikel-Nr.: 361161 100/120
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ/Auflagehöhe (B/H) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einspannhöhe 5 mm
passend zu Farbcode Xpent0
Xpent-Größe 0
Produktart Adapterplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361161 100/120
EAN / GTIN 4062406090371
Herstellernummer 361161 100/120

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl, induktiv gehärtet und hartgefräst. Materialstärke 5mm, mit Magneten auf der Rückseite

Hinweis:

Auflagebleche werden ohne festzuschrauben in die Vorsatzschrauben der Niederzugbacke eingehängt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb