Vorsatzbacke Prisma 63

Artikel-Nr.: 361148 63
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 63 mm
Backenhöhe h 25 mm
Höhe h2 12,5 mm
Backenlänge l 19,8 mm
Dmin 8 mm
Dmax 47 mm
passend zu Farbcode Xpent0
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361148 63
EAN / GTIN 4045197849304

Beschreibung

Verwendung:

Zum Spannen von runden Bauteilen.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 361124361127, Nr. 361133 und Nr. 361135.
Stufenbacken Nr. 361295361296.

Hinweis:

Passende Gegenbacke mit gleicher Bauhöhe Nr. 361149.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript