Vorsatzbacke weich 20/20 125

Artikel-Nr.: 361147 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 125 mm
Backenhöhe h 20 mm
Backenlänge l 20 mm
passend zu Farbcode Xpent1-2
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361147 125
EAN / GTIN 4045197809599
Herstellernummer 361147 125

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einbringen von individuellen Konturen und zur Bearbeitung von empfindlichen Bauteilen.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 361124361127, Nr. 361133 und Nr. 361135.
Stufenbacken Nr. 361295361296.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb