{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 125 mm | |
Backenhöhe h | 20 mm | |
Höhe h1 | 14 mm | |
Höhe h2 | 17 mm | |
Backenlänge l | 12 mm | |
Länge l1 | 6 mm | |
Länge l2 | 9 mm | |
passend zu Farbcode | Xpent1-2 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 361145 125 | |
EAN / GTIN | 4045197809551 | |
Herstellernummer | 361145 125 |