Vorsatzbacke Glatt 3/5 beschichtet 63

Artikel-Nr.: 361144 63
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 63 mm
Backenhöhe h 20 mm
Höhe h1 17 mm
Höhe h2 15 mm
Backenlänge l 12 mm
Länge l1 9 mm
Länge l2 9 mm
passend zu Farbcode Xpent0
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361144 63
EAN / GTIN 4045197849229
Herstellernummer 361144 63

Beschreibung

Ausführung:

3 mm Auflagefläche.
Erste Spannstufe mit 3 mm Höhe. Zweite Spannstufe mit 5 mm Höhe.
Beschichtet.

Vorteil:

Durch Wenden der Backe steht eine zweite Spannstufe zur Verfügung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 361124361127, Nr. 361133 und Nr. 361135.
Stufenbacken Nr. 361295361296.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb