{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 63 mm | |
Backenhöhe h | 20 mm | |
Höhe h1 | 17 mm | |
Höhe h2 | 15 mm | |
Backenlänge l | 12 mm | |
Länge l1 | 9 mm | |
Länge l2 | 9 mm | |
passend zu Farbcode | Xpent0 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 361143 63 | |
EAN / GTIN | 4045197849205 | |
Herstellernummer | 361143 63 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |