Niederzug Aufsatzbacke 100

Artikel-Nr.: 361136 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 100 mm
Backenhöhe h 40 mm
Backenlänge l 60 mm
Anzahl Slots für Einsätze 4
passend zu Farbcode Xpent0
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361136 100
EAN / GTIN 4062406090333
Herstellernummer 361136 100

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und geschliffen

Verwendung:

Niederzugsystem in Verbindung mit Auflageblechen Nr. 361161 und Niederzugeinsätzen Nr. 361162. Optimal zur Bearbeitung der 6. Seite, da das Werkstück über Niederzug bzw. Auflagebleche auf die Basisschiene gezogen wird. Auflagehöhen von 5, 10 und 15 mm möglich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb