Aufsatzbacke für gedrehte Spannmodule Pendel 100

Artikel-Nr.: 361133 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 100 mm
Backenhöhe h 40 mm
Höhe h1 20 mm
Backenlänge l 60 mm
Pendelwinkel 15 Grad
passend zu Farbcode Xpent0
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361133 100
EAN / GTIN 4045197885760

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet, gehärtet und geschliffen.

Verwendung:

Zur Aufnahme der Vorsatzbacken Nr. 361140361150.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105361110.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Hinweis:

Montageempfehlung auf Spannmodul fix. Passende Gegenbacke Nr. 361126.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript