Aufsatzbacke für Auflageleisten 100

Artikel-Nr.: 361131 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite b 100 mm
    Backenhöhe h 40 mm
    Backenlänge l 57,5 mm
    Länge l1 15 mm
    passend zu Farbcode Xpent0
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 361131 100
    EAN / GTIN 4045197849137
    Herstellernummer 361131 100

    Beschreibung

    Verwendung:

    Backe ist um 2,5 mm zurückgesetzt. Ideal in Kombination mit den Auflageleisten Nr. 366740.

    Passend für:

    5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105361110.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsschrauben.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Aufsatzbacke für Auflageleisten  100

    Aufsatzbacke für Auflageleisten 100

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    96 Stück sofort lieferbar
    337,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    86 Stück sofort lieferbar
    408,00 €
    Backenbreite b 100 100
    Backenhöhe h 40 40
    Backenlänge l 57,5 57,5
    Länge l1 15 15
    passend zu Farbcode Xpent0 Xpent0
    Produktart Schraubstock-Backen Schraubstock-Backen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb