weiche Aufsatzbacke 80

Artikel-Nr.: 361130 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 80 mm
Backenhöhe h 45 mm
Mindesthöhe 26,5 mm
Backenlänge l 68,5 mm
passend zu Farbcode Xpent1-2
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361130 80
EAN / GTIN 4045197809414
Herstellernummer 361130 80

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einbringen von individuellen Konturen und zur Bearbeitung von empfindlichen Bauteilen.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105361110.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb