Aufsatzbacke Standard 80C

Artikel-Nr.: 361125 80C
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite b 80 mm
    Backenhöhe h 45 mm
    Höhe h1 25 mm
    Backenlänge l 68,5 mm
    Länge l1 12 mm
    passend zu Farbcode Xpent1-2
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 361125 80C
    EAN / GTIN 4045197849052
    Herstellernummer 361125 80C

    Beschreibung

    Ausführung:

    Beschichtet, gehärtet und geschliffen.
    Comfort-Ausführung, breitenreduzierte Variante.

    Verwendung:

    Zur Aufnahme der Vorsatzbacken Nr. 361140361149.

    Passend für:

    5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105361110.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsschrauben.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb