Aufsatzbacke Standard, für Typ: 80C

Artikel-Nr.: 361124 80C
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 80 mm
Backenhöhe h 40 mm
Höhe h1 20 mm
Backenlänge l 60 mm
Länge l1 12 mm
passend zu Farbcode Xpent0
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361124 80C
EAN / GTIN 4045197849038
Herstellernummer 361124 80C

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet, gehärtet und geschliffen.
Comfort-Ausführung, breitenreduzierte Variante.

Verwendung:

Zur Aufnahme der Vorsatzbacken Nr. 361140361149.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105361110.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb