{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 125 mm | |
Backenhöhe h | 45 mm | |
Höhe h1 | 5 mm | |
Höhe h2 | 5 mm | |
Backenlänge l | 68,5 mm | |
Länge l1 | 3 mm | |
Länge l2 | 3 mm | |
passend zu Farbcode | Xpent1-2 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 361123 125GS | |
EAN / GTIN | 4045197985941 | |
Herstellernummer | 361123 125GS |