• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Untermesser, passend zu GSC 3,5 / 4,5

Artikel-Nr.: 3608635002
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3608635002
EAN / GTIN 3165140032131
Herstellernummer 3608635002
L-Nummer L00590 2095

Beschreibung

Beschreibung:

Das Ersatz-Set für Untermesser ist dafür ausgestattet, viele Materialien zu schneiden. Systemvorschlag: GSC 3.5, GSC 4.5, Passend zu: GSC 3.5; GSC 4.5 Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 7 mm
  • Abmessung Länge: 115 mm
  • Bruttogewicht: 0,025 kg
  • Leistungsbeschreibung: Ersatzmesser
  • Nettogewicht: 0,023 kg
  • Spezifisches RTB1: Ersatz-Set für Blech- und Universalscheren von Bosch
  • Systemvorschlag: GSC 3.5, GSC 4.5
  • Volumen: 0,056 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ersatzmesser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb