Ersatz-Kurbel 125/200

Artikel-Nr.: 360800 125/200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend zu Farbcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; NC8
Produktart Kurbel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360800 125/200
EAN / GTIN 4250364402682
Herstellernummer 6921685508031

Beschreibung

Ausführung:

Innensechskant: Gr. 125 / 200 = SW 14. Länge 180 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb