• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C3 PCLNR-22045-09X-JHP Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung, CAMFIX-Schnittstelle und zielgerichteter Kühlmittelzuführung für CNMX- oder CNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606773
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606773
EAN / GTIN 7291075301052
Herstellernummer 3606773
L-Nummer L23990 2003

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Funktionslänge (LF) 45 mm, Gesamtlänge (OAL) 59 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Endfasenwinkel (ECA) 45 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 45 mm
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Gesamtlänge (OAL) 59 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb