• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLNL 12-3X-JHP Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung und zielgerichteter Kühlmittelzuführung für CNMX- oder CNMG-80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606755
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606755
EAN / GTIN 7291075323573
Herstellernummer 3606755
L-Nummer L23990 977

Beschreibung

Description:

General Indexable Turning Tools ,Functional Length (LF) 4-1/2″ ,Head Length (LH) 1.3″

Feature:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Length (LF): 4-1/2″
  • Functional Width (WF): 1″
  • Head Length (LH): 1.3″
  • Inscribed Circle Diameter (IC): 3/8″
  • Master Insert Identification (MIID): CNMX 34. CNMG 33.
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Shank Height (H): 3/4″
  • Shank Width (B): 3/4″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb