• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCBOR 4040S-19-IQ Werkzeuge mit Kniehebel-Klemmung und schwalbenschwanzähnlichem Plattensitz für doppelseitige, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606710
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DOVEIQTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606710
EAN / GTIN 7291075321142
Herstellernummer 3606710
L-Nummer L23990 1118

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 250 mm, Kopflänge (LH) 38 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 250 mm
  • Funktionsbreite (WF) 37 mm
  • Kopflänge (LH) 38 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) COMG 1906
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 40 mm
  • Schaftbreite (B) 40 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb