• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S40V DWLNL-08 R-Clamp-Bohrstangen für negative Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606655
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3606655
    EAN / GTIN 7291075214888
    Herstellernummer 3606655
    L-Nummer L23990 422

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Dmin Abstechen 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 400 mm, Schafthöhe (H) 36 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionsbreite (WF) 27 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMG 080404-GN
    • Dmin Abstechen 60 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 400 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -10 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 55 mm
    • Schafthöhe (H) 36 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb