• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

C4 MULNR 27050-12MW MULTI-WEDGE Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying 80° Negative Rhombic or Trigon or Square Inserts

Artikel-Nr.: 3606616
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
    Serie CAMFIX
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3606616
    EAN / GTIN 7291075188677
    Herstellernummer 3606616
    L-Nummer L24230 164

    Beschreibung

    Description:

    General Indexable Turning Tools, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Functional Length (LF) 50 mm, Overall Length (OAL) 74 mm

    Feature:

    • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Length (LF) 50 mm
    • Functional Width (WF) 27 mm
    • Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm
    • Master Insert Identification (MIID) W/C/SNMG 1204..
    • Overall Length (OAL) 74 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb