• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSSNL 16-4 R-Clamp-Klemmhalter mit 45° Anstellwinkel zum Längs- und Plandrehen für negative, quadratische Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606612
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3606612
    EAN / GTIN 7291075192841
    Herstellernummer 3606612
    L-Nummer L23990 869

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6.32″ ,Kopflänge (LH) 1.14″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Funktionslänge (LF): 6.32″
    • Funktionsbreite (WF): 1-1/4″
    • Kopflänge (LH): 1.14″
    • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SN.. 43
    • Rake Angle Axial (GAMP): -5.5 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): -5.5 Degrees
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb