• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PQLCR 1212M-09S Klemmhalter mit seitlicher Kniehebelklemmung für positive 80°-Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3606603
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606603
EAN / GTIN 7291075172652
Herstellernummer 3606603
L-Nummer L23990 963

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.65 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) QCMT 09T3
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb