• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A32S PWLNL-08 Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606584
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3606584
    EAN / GTIN 7291075037715
    Herstellernummer 3606584
    L-Nummer L23990 386

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Dmin Abstechen 39 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Schafthöhe (H) 28 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionsbreite (WF) 22 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMG 080404-GN
    • Dmin Abstechen 39 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -12 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 50 mm
    • Schafthöhe (H) 28 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb