• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTJNR 10-3W-M Klemmhalter mit 93° Anstellwinkel und Keilspannpratzen-Klemmung für negative, dreieckige Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606525
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3606525
    EAN / GTIN 7291075092493
    Herstellernummer 3606525
    L-Nummer L23990 1374

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4″ ,Kopflänge (LH) 1-1/4″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Funktionslänge (LF): 4″
    • Funktionsbreite (WF): 3/4″
    • Kopflänge (LH): 1-1/4″
    • Durchmesser Inkreis (IC): 3/8″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TNMG 33..
    • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
    • Schafthöhe (H): 5/8″
    • Schaftbreite (B): 5/8″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb