• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CTGPR 1212F-11 Clamp Lock-Klemmhalter mit 11° Freiwinkel für dreieckige Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606509
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3606509
    EAN / GTIN 7291075042832
    Herstellernummer 3606509
    L-Nummer L23990 797

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 80 mm, Kopflänge (LH) 17 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 80 mm
    • Funktionsbreite (WF) 16 mm
    • Kopflänge (LH) 17 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPMR/TPGN 1103
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
    • Schafthöhe (H) 12 mm
    • Schaftbreite (B) 12 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb