• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-CTFPR 16-3 Klemmverriegelungs-Bohrstangen für Dreikant-Einsätze mit 11° Freiraum

Artikel-Nr.: 3606505
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606505
EAN / GTIN 7291075093070
Herstellernummer 3606505
L-Nummer L23990 1336

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Dmin Abstechen 1.156″ ,Gesamtlänge (OAL) 12″ ,Schafthöhe (H) 0.921″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.58″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TPMR 321
  • Dmin Abstechen 1.156″
  • Gesamtlänge (OAL): 12″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 5 Degrees
  • Schafthöhe (H): 0.921″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten