{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Duo Plus | |
Typ | 125 | |
Spannkraft bis maximal | 40 kN | |
Drehmoment | 40 Nm | |
Gewicht | 40 kg | |
Gesamtlänge L | 633 mm | |
Grundkörperlänge a | 530 mm | |
Grundkörperbreite B | 126 mm | |
Grundkörperhöhe c | 100 mm | |
F | 443 mm | |
g | 24 mm | |
Längsnut | 20 mm | |
m | 255,2 mm | |
Quernut | 20 mm | |
Spindelausragbereich o | 0 mm - 15 mm | |
s | 43,2 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | Duo Plus | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer |
360605 125
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4250364402262
Kopieren |
|
Herstellernummer |
6921438000055
Kopieren |
|
Hersteller | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |