• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NC-Hochdruckspanner Duo 125

Artikel-Nr.: 360600 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Duo
    Typ 125
    Ausführung Nullpunktspannsystem
    Spannkraft bis maximal 40 kN
    Gewicht 49 kg
    Gesamtlänge L 640 mm
    Grundkörperlänge a 530 mm
    Spannbereich b 0 mm - 89 mm
    Grundkörperhöhe c −0,02 100 mm
    Spannbereich d 82 mm - 171 mm
    Backenhöhe h1 40 mm
    Backenhöhe h2 20 mm
    Richtnuten 20H7 mm
    Richtnut-Toleranz H7
    Farbcode für passendes Zubehör Duo
    Produktart Maschinenschraubstock

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 360600 125
    EAN / GTIN 4250364400626

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders steifer Grundkörper aus Sphäroguss, Ober- und Unterseite geschliffen. Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.

    Funktion:

    Erstes Teil in Spannstelle I einlegen und kurbeln bis beweglicher Backen am Teil anliegt, zweites Teil in Spannstelle II einlegen und weiterkurbeln bis zum Anschlag.

    Verwendung:

    • Horizontal einsetzbar.
    • Spannen von 2 gleichen Teilen, Maßdifferenzen (±3 mm).

    Lieferumfang:

    Inklusive 4 Stufenbacken, 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen und Quick-Start-Guide.

    Sonderzubehör:

    Spannbolzen Nr. 360025.

    Hinweis:

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb